Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ1024GB610-I/PT

Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24FJ1024GB610-I/PT - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 100●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 1.024 MB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 32 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●標準動作供給電圧: - → 3.6 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FJxxxGA610/GB610 16ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA610/GB610ファミリのマイクロコントローラは、多様なペリフェラルに対応する16ビットデバイスで、大量なメモリを必要とする用途に適しています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. マイクロコントローラの機能. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS - 32 MHz 17ビット - 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 - 整数乗算器 32ビット - 16ビットのハードウェア除算器 16×16ビットの作業レジスタアレイ In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットエミュレーション(ICE) ペリフェラルピン選択(PPS) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT)及びオシレータスタートアップタイマ(OST) プログラマブル高 - 低電圧検出(HLVD) フレキシブルウォッチドッグタイマ(WDT). デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. ペリフェラルを選択してシャットダウンするスリープモード及びアイドルモード、ペリフェラルよりも遅い速度でCPUを実行できるコアドーズモード 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード 高速スタートアップと低電力動作向けのワイドレンジデジタル制御発振器(DCO). 周辺機能. 10/12ビット200/500 ksps A/Dコンバータ(ADC) - 24チャンネル 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 8チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ - カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ - カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 - PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ - スレーブポート(EPMP - EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール - PIC24xxxGB610モデルのみ 3個の3線 - 4線SPIモジュール 3個のI2C(TM)ジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856899PIC24FJ1024GB610-I/PT
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする