仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: - x 10 bit●SPIチャンネル数: 2●UARTチャンネル数: 1●PWM: - (2 - 10ビット)mm●PIC16F18325 - 18326 - 18345 - 18346 8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャを採用した8ビットMCUで、各種ピン及びパッケージオプションを用意しています。 PIC16F18325/18345マイクロコントローラは、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしていて、新しい低消費電力の機能を備えています。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大8 MIPS 49の命令 16レベルハードウェアスタック 割り込み機能 内部発振器 12又は18 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) - 消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 40 nA - 1.8 - (代表値) ウォッチドッグタイマ: 250 nA - 1.8 - (代表値) 二次発振器: 300 nA - 32 kHz 動作電流: - μA - 32 kHz 1.8 - (代表値). 周辺機能. 10ビットA/Dコンバータ - 11又は17チャンネル(モデルによって異なる) 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) - 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) - 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG) - 2 キャプチャ - 比較 - PWM (CCP)モジュール - 4 10ビットPWM - 2 数値制御発振器(NCO) EUSART - RS-232、RS-485、及びLIN互換 マスタ同期シリアルポート(MSSP) - 2 - I2C(TM)SMBus、PMBus互換 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ - 4 16ビットタイマ - 3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(57個)