Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F688T-I/SL
- 仕様
- ●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 7 KB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●ADCユニット数: 1mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2600個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























