MICROCHIP
Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F688T-I/SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2600個)
注文コード
00856601
品番
PIC16F688T-I/SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 7 KB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●ADCユニット数: 1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応