仕様●出力電圧: 6.5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 6.5W●効率: 94%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.0●ラインレギュレーション: 0.2%●奥行き: 17.5mm●EN55022 EN55024 EN60601-1-2 EN60950-1. 動作温度が 71 ℃を超えると、出力をディレーティングします。. R78Bxx 1.0 シリーズスイッチングレギュレータ. RecomのR-78Bxxシリーズは、高効率の非絶縁型スイッチングレギュレータです。高品質な製品を低価格で提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、幅広い用途に適しています。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクが不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 効率、非絶縁、ヒートシンク不要 部コンポーネント不要 短絡に対する完全保護 低リプル、低ノイズ コンパクトなサイズで省スペースを実現RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個