曜日別特売

Recom スイッチングレギュレータ,定格:8W

Recom スイッチングレギュレータ,定格:8W - RECOM
仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 300mA●入力電圧: 36 → 72V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 8W●効率: 92%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78HB●ラインレギュレーション: ±1%●奥行き: 17.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. R78HBxx-0.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 最大96 %の高効率スイッチングレギュレータ ヒートシンク不要 非常に広い入力電圧範囲、最大72 V 低リプル、低ノイズ サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 LM78xxリニアと互換性のあるピン 業界標準SIP-3パッケージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860785R-78HB24-0.3
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする