仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 2A●入力電圧: 6.5 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 10W●効率: 95%●リップルノイズ: 30mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-72●ラインレギュレーション: 0.5%●奥行き: 15mm●動作温度はディレーティングなしの値です。 調整可能な出力電圧の範囲は、括弧内に示されています。. R-7xxxPシリーズ. 非絶縁 正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ ワイド入力電圧範囲 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 過負荷及び連続短絡保護 垂直取り付け、SIP-12パッケージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個