曜日別特売

Recom スイッチングレギュレータ,定格:4.95W

Recom スイッチングレギュレータ,定格:4.95W - RECOM
仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1.5A●入力電圧: 4.75 → 18V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 4.95W●効率: 91%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78B●ラインレギュレーション: 0.2%●長さ: 11.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値です。. R-78Bxx-1.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 高効率 ワイド入力電圧範囲、最大18 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 SIP3パッケージRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861747R-78B3.3-1.5
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする