Recom スイッチングレギュレータ,定格:0.4W
- 仕様
- ●出力電圧: 5V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 6.5 → 32V dc●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●パッケージ: SMD 10●定格電力: 0.4W●効率: 94%●リップルノイズ: 40mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78AA-0.5●ラインレギュレーション: 0.4%●幅: 9.4mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(250個)
スイッチング電源 の新着商品
カテゴリ























![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913479-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-06.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)