RECOM
Recom スイッチングレギュレータ,定格:0.4W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
00859611
品番
R-78AA5.0-0.5SMD-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧: 5V dc●出力電流: 500mA●入力電圧: 6.5 → 32V dc●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●パッケージ: SMD 10●定格電力: 0.4W●効率: 94%●リップルノイズ: 40mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78AA-0.5●ラインレギュレーション: 0.4%●幅: 9.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応