曜日別特売

Recom スイッチング電源 5V dc 2A 10W RAC10-05SC/277

Recom スイッチング電源 5V dc 2A 10W RAC10-05SC/277 - RECOM
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 2A●定格電力: 10W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 52.4mm●幅: 27.4mm●奥行き: 23.5mm●効率: 78%●最低温度: -20℃●EN 60950-1、UL 60950-1. Recom 10 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC10-C/277. Recom RAC10-C/277は10 W密閉型電源シリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、シングル及びデュアル出力オプションと最大80 %の高効率を提供します。 低スタンバイ電力消費対応の、 超小型低AC/DCスイッチモード電源で、3年保証付きです。. シングル及びデュアル出力オプション 最大80 %の高効率 超小型で低電力 絶縁出力: 3.75 kV ac/1分 連続短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 低スタンバイ消費電力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00859349RAC10-05SC/277
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする