Recom スイッチング電源 5V dc 600mA 3W RAC03-05SER/277

Recom スイッチング電源 5V dc 600mA 3W RAC03-05SER/277 - RECOM
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 600mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●効率: 70%●最低温度: -40℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861905RAC03-05SER/277
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする