Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SC

Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SC - RECOM
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 400mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 90 → 277V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 70%●最低温度: -25℃●EN60950-1、UL60950-1 (共に申請中). MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 75℃超で出力ディレーティング. Recom 2 W、基板実装、密閉型、シングル出力、調整型スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 超コンパクトで低プロファイルのRACシリーズ2 W、ユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータ電源です。これらのユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータは、基板実装タイプで、高効率低スタンバイ電力、高動作温度を特長としています。このAC/DCコンバータが適合する用途は、時計、リモコン受信機、マイクロコントローラ回路の低電力電源などです。. ワイド入力電圧範囲 超コンパクト低プロファイル: H17 x W22.2 x D33.7 mm 低スタンバイ消費電力: 30 mW 3 kV ac絶縁 低出力リプル 85℃の高い動作温度 ソフトスタート及び短絡保護機能 EMC: EN55022クラスBに適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860907RAC02-05SC
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする