RECOM
Recom スイッチングレギュレータ,定格:30W
仕様
●出力電圧: 12V dc●出力電流: 2A●入力電圧: 14 → 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 30W●効率: 93%●最低温度: -40℃●シリーズ: R-6●ラインレギュレーション: ±0.5%●奥行き: 15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00859875
R-6212P
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください