曜日別特売

Recom スイッチング電源 5V dc 1A 5W RAC05-05SC

Recom スイッチング電源 5V dc 1A 5W RAC05-05SC - RECOM
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 1A●定格電力: 5W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 264V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.9mm●幅: 25.5mm●奥行き: 15.65mm●効率: 73%●最低温度: -25℃●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 5 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC05/Cシリーズ. Recom RAC05/Cは5 W密閉電源のシリーズの1つです。 この整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大77 %の高効率を提供します。 低スタンバイ電力消費対応で、 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧: 80 → 264 V ac 最大77 %の高効率 絶縁出力: 3 kV ac/1分 短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 低スタンバイ消費電力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860679RAC05-05SC
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする