KINGSTATE
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 80dB 表面実装
仕様
●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 4V ac●最大供給電圧: 7V ac●サウンドレベル: 80dB●ドライブタイプ: 内部●トーンタイプ: 連続●高さ: 5mm●寸法: 9.6×9.6×5mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●最大周波数: 3kHz●供給電流: 30mA●角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00859620
KTG0905CL
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください