KINGSTATE
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装
仕様
●実装タイプ: 基板実装●最小供給電圧: 3V dc●最大供給電圧: 12V dc●サウンドレベル: 92dB●ドライブタイプ: 外部●直径: 16mm●高さ: 14mm●寸法: 16×14mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +60℃●供給電流: 50mA●丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00859936
KXG1606
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください