曜日別特売

Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A

Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A - KINGSTATE
仕様●感度: -42dB●指向性: 無指向性●標準動作電圧: 2V dc●実装タイプ: スルーホール●出力インピーダンス: 2.2kΩ●SN比: 58dB●最大供給電流: 0.5mA●寸法: 4×1.5mm●直径: 4mm●高さ: 1.5mm●最大周波数: 20kHz●動作温度 Max: +70℃●最小周波数: 100Hz●動作温度 Min: -20℃●エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860801KEEG1542PBL-A
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする