KINGSTATE
Kingstate 圧電ブザー 82dB スルーホール
仕様
●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 30V ac●サウンドレベル: 82dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: 連続●直径: 17mm●高さ: 7.6mm●寸法: 17 (Dia.) x 7.6mm●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +105℃●最大周波数: 4kHz●供給電流: 7mA●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00860925
KPEG153
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください