Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BL

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD → ( V+ V- ) 6 → 15 V dc<BR/>→ ( V+GND ) 3 → 7.5 V dc DPM 750S-BL - LASCAR
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 32mm●幅: 62mm●奥行き: 9.5mm●文字の高さ寸法: 12.7 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00859035DPM 750S-BL
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする