曜日別特売

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01 - LASCAR
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 3.5 → 7.0 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ± 2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860487EMV 1025S-01
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする