曜日別特売

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BL

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BL - LASCAR
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 15mm●幅: 33mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 8.25 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860110DPM 2AS-BL
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする