LASCAR
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V dc OEM 1B
仕様
●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●奥行き: 5.5mm●電源電圧: 7.5 → 14 V dc●文字の高さ寸法: 8 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00862271
OEM 1B
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください