Lascar カウンタ LCD 5 パネル取り付け EMC 1500

Lascar カウンタ LCD 5 パネル取り付け EMC 1500 - LASCAR
仕様●電源電圧: 27 V dc●ディスプレイのタイプ: LCD●入力方式: 電圧●接続タイプ: ねじ●リセット方法: 自動●表示桁数: 5●実装タイプ: パネル取り付け●出力/インタフェース: パルス●カウント方向: アップ●文字の高さ寸法: 9 mm●表示範囲: 9999.9 → 99999●測定範囲: 9999.9 → 99999℃●Lascar HourLascar デジタルアワーカウンタは、経過時間を記録するための LCD 付きの 5 桁パネル取り付けデバイスです。定格供給電圧は 5 → 27 V dc で、定格電流は 1.5 mA です。9999.9 時間及び 99999 時間の範囲を備え、それぞれ 1 / 10 時間及び 1 時間の分解能が得られます。ゼロランキング、トリップ / 合計表示、毎時間のパルス出力を実現しています。このカウンタは、時( hhhhhh : HH )で表示されます。5.5mm ( 0.22 インチ)の穴を開けてメータをパネルに取り付けることができます。メータとの接続は、一連のワイヤで確立されます。特長と利点1 穴取り付け時間計 トリップ及び合計測定 機械の稼働時間を追跡するのに最適です 電圧検出入力と 100 時間のパルス出力を備えています バックアップ電源は不要です 防滴保護 ねじ止め接続 動作温度範囲: 0 → 50 ° C用途精密計装システム 電源監視 ハンドヘルド機器 自動車プロジェクト認定IP67定格 NEMA 4X (ラバーシール装着時)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861221EMC 1500
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする