曜日別特売

Lascar データロガーアクセサリ

Lascar データロガーアクセサリ - LASCAR
仕様●種類: キャリングケース●併用可能製品: EL-USB-1●RS品番 ; 466-6115 466-6115 との使用には不向き. EL-USBシリーズデータロガー防水ケース. Lascar EL-USBデータロガーに使用するヘビーデューティ機械加工合金ケース. Lascar EL-USB-1及びEL-USB-2シリーズロガーにIP67等級を実現 光沢のある金属製 ふたにはゴム製Oリングを使用してシールド 産業環境、液体、薬品などがあるような過酷な各種用途での保護性能の強化が可能 紐につないで水槽や井戸などに沈めるための4 mm穴 外形寸法: 122 mm x 28 mm径RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860618EL-USB-CASE
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする