Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959B

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959B - LASCAR
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 40mm●幅: 72mm●奥行き: 8.4mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 19 mm●精度: 0.1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00859157DPM 959B
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする