LEMO
Lemo DINソケット 1極 メス パネルマウント
仕様
●極数: 1●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: はんだ●接続方向: ストレート●定格電流: 12A●シリーズ: 1S●動作温度 Max: +250℃●ストレートパネルソケット - シリーズ 1S. ねじ及びアースタグ付きパネルに固定するためのストレートソケットです はんだ付け用のメスコンタクトを備えています
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00861415
ERN.1S.250.CTL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください