曜日別特売

Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 111本, 144-Pin TQFP

Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 111本, 144-Pin TQFP - Lattice Semiconductor
仕様●ファミリー名: MachXO2●ユーザI/O数: 111●メモリタイプ: フラッシュ●ロジックブロック/エレメント数: 2112●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Min: -40 ℃●伝播遅延: 7.24ns●寸法: 20×20×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 20mm●幅: 20mm●Lattice Semiconductor MachXO2(TM)ファミリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860198LCMXO2-2000HC-4TG144I
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする