曜日別特売

Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 64マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFP

Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 64マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFP - Lattice Semiconductor
仕様●ファミリー名: ispMACH(TM)4000V●マクロセル数: 64●ユーザI/O数: 32●メモリタイプ: EEPROM●ロジックブロック/エレメント数: 36●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Min: - ℃●伝播遅延: 7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール: あり●寸法: 7×7×1mm●高さ: 1mm●長さ: 7mm●幅: 7mm●ispMACH(TM) 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00859891LC4064V-75TN48C
オープン
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする