仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 14 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●寸法: 3mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)