仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 12.7mm●光度: 97 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●シリーズ: SA56℃●Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(40個)