曜日別特売

LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32

LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32 - KINGBRIGHT
仕様●直径: 4.7mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTC●LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861519RTC-32
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする