Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWA

Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWA KINGBRIGHT

仕様●ディスプレイタイプ: 16セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 16●主波長: 630 nm●文字幅: 8.2mm●文字高さ: 12.7mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 9.5mm●光度: 11 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度 Min: -40℃●1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 12.7 mm (0.5インチ). Kingbrightのこの1桁英数字ディスプレイには、さまざまな色のタイプがあります。 この14セグメントLEDディスプレイでは、各セグメントのオン / オフにより、文字や数字が表示されます。. 文字の高さ: 0.5インチ 低電流動作 高コントラスト及び高光出力 基板又はソケットに簡単に取り付け可能 機械的に頑丈な構造 標準: グレーフェイス、白色セグメント RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(19個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00860715 PSC05-11SURKWA
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする