仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 2●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 635 nm●文字幅: 4.2mm●文字高さ: 7.6mm●共通接続: アノード●実装タイプ: 表面実装●外寸奥行き: 3.8mm●光度: 27 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●小数点位置: ライトサイド℃●Kingbright 2桁、5.08 / 7.62 mm. Kingbrightの2桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(300個)