仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 黄●セグメント数: 10●主波長: 590 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 8mm●光度: 110000 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)