曜日別特売

Microchip マイコン, 20-Pin QFN PIC18F13K22-I/ML

Microchip マイコン, 20-Pin QFN PIC18F13K22-I/ML - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - kB、8 kB●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 1●動作温度 Max: +85 ℃mm●PIC18F1xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC18F2×1x - 4×1xファミリのマイクロコントローラは、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えたPIC18アーキテクチャをベースにしています。 eXtreme Low Power技術を採用しており、低消費電力が重視される用途に最適です。. マイクロコントローラの機能. CPU処理能力: 16 MIPS (最大) 75の命令 - 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). eXtreme Low-Power (XLP)機能. スリープモード: 34 nA ウォッチドグタイマ: 460 nA タイマ1発振器: 650 nA - 32 kHz. 周辺機器. 10ビットA - Dコンバータ(ADC) - 12チャンネル コンパレータモジュール 電圧リファレンスモジュール 16ビットタイマ - 3 1個の8ビットタイマ 強化されたキャプチャ - コンペア - PWMモジュール SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) SRラッチモジュールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(91個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860320PIC18F13K22-I/ML
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする