曜日別特売

Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F690-I/SS

Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F690-I/SS - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 4096ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F631/677/685/687/689/690 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F631/677/685/687/689/690ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び最大256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック - MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: - MHz - 32 kHz I/Oピン - 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F677/685/687/689/690モデルのみ 2個のコンパレータ 8ビットタイマ - PIC16F631/677/687/689モデル - 1、PIC16F685/690モデル - 2 1個の16ビットタイマ 1つの拡張キャプチャ、コンペア、PWMモジュール - PIC16F685/690モデルのみ 同期シリアルポート(SSP) - PIC16F677/687/689/690モデルのみ 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) - PIC16F687/689/690モデルのみRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(67個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860670PIC16F690-I/SS
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする