曜日別特売

Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC18F14K50-I/P

Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC18F14K50-I/P - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB、256 B●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 768 B●USBチャンネル: 1 x デバイス●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●PWM: 1 ( ECCP )mm●PIC18F1xK50 8ビットマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860819PIC18F14K50-I/P
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする