曜日別特売

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F1827-E/P

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F1827-E/P - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - KB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 384 B●PWMユニット数: 4●SPIチャンネル数: 2●USARTチャネルの数: 1●PWM: - (1 ECCPフルブリッジ), - (1 ECCPハーフブリッジ), - (2 CCP)mm●PIC16F1826/1827 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1826/1827ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高7 KBのプログラムメモリ、384バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz - 31 kHz I/Oピン - 16 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 12チャンネルmTouchTM静電容量型センサモジュール 2個のキャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - PIC16F1827のみ 2個のキャプチャ - コンペア - PWM (ECCP)モジュール - PIC16F1826 - 1、PIC16F1827 - 2 2個のコンパレータ 8ビットタイマ - PIC16F1826 - 2、PIC16F1827 - 4 1個の16ビットタイマ マスタ同期シリアルポート(MSSP)、SPI及びI2C(TM)き - PIC16F1826 - 1、PIC16F1827 - 2 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) データ信号変調器モジュール SRラッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861939PIC16F1827-E/P
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする