仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB、256 B●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 768 B●USBチャンネル: 1 x デバイス●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F1xK50 8ビットマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)