Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F1827T-I/SO
- 仕様
- ●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 7 KB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 384 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 10 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1100個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























