MICROCHIP
Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F1827T-I/SO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1100個)
注文コード
00859017
品番
PIC16F1827T-I/SO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 7 KB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 384 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 10 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応