Microchip マイコン, 20-Pin QFN PIC24F16KL401-I/MQ
- 仕様
- ●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB、512 B●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 3●SPIチャンネル数: 2●USARTチャネルの数: 0●ADCユニット数: 1mm●PIC24FxxKL100/101/200/201/301/302/401/402 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(73個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























