曜日別特売
PIC24F16KL401-I/MQ Microchip マイコン, 20-Pin QFN PIC24F16KL401-I/MQ MICROCHIP 00859961

Microchip マイコン, 20-Pin QFN PIC24F16KL401-I/MQPIC24F16KL401-I/MQ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(73個)
注文コード
00859961
品番
PIC24F16KL401-I/MQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
仕様
●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB、512 B●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 3●SPIチャンネル数: 2●USARTチャネルの数: 0●ADCユニット数: 1mm●PIC24FxxKL100/101/200/201/301/302/401/402 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする