曜日別特売

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C71-04/P

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C71-04/P - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 36 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16C71/710/711/715 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C71/710/711/715ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の14ビット命令を備えたMicrochipのミッドレンジアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリと最大128バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 RC発振器が内蔵されています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック RC発振器 I/Oピン - 13 8ビットタイマ - 1 4チャンネル8ビットA/Dコンバータ ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) - PIC16C71モデルを除く In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860661PIC16C71-04/P
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする