曜日別特売

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F628A-E/P

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F628A-E/P - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 224 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●ADC数: 0mm●この強力(200ナノ秒の命令実行)ながらプログラムしやすい(35個のシングルワード命令のみ) CMOSフラッシュベースの8ビットマイクロコントローラでは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャが18ピンパッケージに詰め込まれており、PIC16F628 / PIC16C62XA / PIC16C5X / PIC12CXXXデバイスとの上位互換性が保たれています。PIC16F628Aは、4 MHz内蔵発振器、128バイトEEPROMデータメモリ、キャプチャ / コンペア / PWM、USART、コンパレータ x 2、プログラマブル基準電圧を搭載しているため、自動車、産業、電気製品、民生品などの用途におけるアナログ / 統合レベルの用途に最適です。低電圧プログラミング 低速クロックモード プログラマブルBOR 4 MHz内蔵発振器 プログラマブルVREF 128バイトEEPROM データメモリ ICDRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860810PIC16F628A-E/P
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする