曜日別特売

LEDホルダ Kingbright, 直径:16mm, RTF-1090

LEDホルダ Kingbright, 直径:16mm, RTF-1090 - KINGBRIGHT
仕様●LEDベゼル: LEDホルダmm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTF●RTF シリーズ LED 取り付けベゼル. Kingbright の RTF シリーズは、 LED ベゼルのファミリです。この黒色ナイロンハウジング製品は、さまざまなサイズのスルーホール LED に使用できます。黒色プラスチック製の表面により、 LED 光出力のコントラストが高くします。LED ベゼルは、用途応じて LED の外観を改善する費用対効果の高い手法です。RTF LED ベゼルは、バックパネル照明、回路基板インジケータと LED インジケータの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861835RTF-1090
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする