曜日別特売

Kingbright LEDディスプレイ, 2桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, DA56-51SURKWA

Kingbright LEDディスプレイ, 2桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, DA56-51SURKWA - KINGBRIGHT
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 2●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 7.8mm●文字高さ: 14.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 17mm●光度: 100 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●シリーズ: DA56℃●Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種の色を用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861677DA56-51SURKWA
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする