Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005SURCK

Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005SURCK KINGBRIGHT

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 1005 (0402)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 1.95 V●光度: 220 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 630 nm●寸法: 1×0.5×0.5mm●Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0×0.5×0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00860259 KPHHS-1005SURCK
オープン
38,980
42,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする