RECOM
Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 39.2W
仕様
●出力電圧: 2 → 56V dc●最大出力パワー: 39.2W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 9→ 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 700mA●出力数: 1V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01820065
RCD-48-0.70/W
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください